{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12FPD-402X | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | FUEL™ | |
Maximální utahovací moment | 45 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 550 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 13 mm | |
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 15,7 m/s2 | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | <2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | dřevo; dřevo; dřevo; Kámen; dřevo | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070110 M12FPD2-4 | |
EAN / GTIN | 4058546029760 |