Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 71132364

Artiklové číslo: 070100 71132364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Přepravní kufřík
    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
    Označení výrobce ASB 18 Q Select
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Napětí akumulátorů 18 V
    Konstrukce motoru Bezkartáčový
    Maximální utahovací moment měkký 32 Nm
    Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
    Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
    Maximální otáčky 2. stupně 2 000 min-1
    Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
    Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 50 mm
    Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
    Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 13 m/s2
    Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce < 2,5 m/s2
    Hmotnost 1,3 kg
    Typické použití Heavy Duty
    Vhodné pro materiál dřevo; Zdivo; Beton; ocel
    Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 070100 71132364
    EAN / GTIN 4014586887265
    Číslo výrobce 71132364000

    Popis

    Provedení:

    2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.
    • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
    • 2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanizmem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
    • Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
    • Včetně sklíčidla v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
    • FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

    Výhoda:

    FEIN SafetyCell Technology.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1x vrtacího sklíčidla QuickIN (120 Nm), 1x příchytky na opasek, 1x zásobníku na bity a přepravního kufru.
    Bez akumulátoru a nabíječky.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073866.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku