Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 7104076H3

Artiklové číslo: 070100 7104076H3
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce ASB 18 Q AS
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 38 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 2 000 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 50 mm
Maximální ⌀ vrtání do betonu 13 mm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí 13 m/s2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce <2,5 m/s2
Hmotnost 1,8 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070100 7104076H3

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.
  • Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.
  • 2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanizmem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.
  • Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.
  • Včetně sklíčidla v celokovovém provedení QuickIN (120 Nm) s upínacími čelistmi osazenými tvrdokovem a vysokými upínacími silami.
  • FEIN SafetyCell Technology. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× vrtacího sklíčidla QuickIN (120 Nm), 1× spony na opasek, 1× L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku