Einzelendmaß, 13,0 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artiklové číslo: 0625520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0625520
    EAN / GTIN 4029713023942
    Číslo výrobce 0625520

    Popis

    Ausführung:

    • De ISO 3650
    • Spezialstahl, gehärtet

    Beschreibung:

    Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 13 mm

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Nennmaß: 13 mm
    • Toleranzklasse: 2
    • Nennmaß mm: 13 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku