Akumulátorová zanořovací pila BITURBO GKT 18V-52 GC

Artiklové číslo: 0615990M0A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990M0A
EAN / GTIN 4059952567112
Číslo výrobce 0615990M0A
L-číslo L00590 1253

Popis

Popis:

  • Ponorná pila na baterie BITURBO GKT 18V-52 GC, profesionální akumulátorová ponorná pila GKT 18V-52 GC řady Bosch 18V nabízí výkon napájecího zdroje a je mimořádně kompaktní
  • Jeho inovativní bezkartáčová technologie BITURBO s vysoce výkonným bezkartáčovým motorem a ProCORE18V poskytuje maximální výkon bezdrátového řezání na stejné úrovni jako ekvivalentní 1.620 wattové drátové potápěčské pily
  • Díky jedinečnému kompaktnímu designu, který umožňuje provoz pouze s jedním akumulátor, nabízí pila maximální mobilitu
  • Jejich velmi kompaktní konstrukce umožňuje minimální vzdálenost mezi pilovým kotoučem a stěnou pouze 10 mm
  • Tato ponorná pila je vhodná pro ponorné řezání dřeva, dřevěných kompozitů, panelů a panelových materiálů, stejně jako v hliníkovém a akrylovým skle
  • Lze jej použít s prachovým sáčkem a je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a systémy vodicích lišt Bosch, FESTOOL, Mafell a Makita a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
  • Pro maximální využití energie ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Profesionální GC GKT 18V-52 je také vybaven režimem Constant Otáčky, režimem Eco pro až o 20 % delší dobu provozu, HMI, individuálním nastavením rychlosti pomocí aplikace, ochranou proti přetížení, ochranou proti opětovnému spuštění, měkkým startem a zámkem vřetena

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vodicí deska: 305 x 169 mm
  • Hmotnost bez baterie: 4. 1 kg
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 5500 min-1
  • Úhel sklonu: -1 - 47°
  • Otvor pilového listu: 20 mm
  • Pilový list Ø: 140 mm
  • Hloubka řezu s vodicí lištou (45°): 32 mm
  • Hloubka řezu s vodicí lištou (90°): 46 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (45°): 32 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°): 52 mm
  • Rozměry nářadí (šířka): 209 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 234 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 374 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 5,5Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1 x vodicí lišta FSN 1400
  • 1 x kotoučová pila, Expert for Wood pro akumulátorové pily, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
  • L-BOXX 238
  • Prašná taška
  • Vnitřní šestihranný klíč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku