Startovací sada 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Artiklové číslo: 1600A0214C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A0214C
    EAN / GTIN 4059952560106
    Číslo výrobce 1600A0214C
    L-číslo L00590 1337

    Popis

    Popis:

    • Startovací sada 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, dlouhá životnost a rychlé nabíjení: Se dvěma akumulátory ProCORE18V 5,5Ah a rychlonabíječka GAL 1880 CV poskytuje tato startovací sada konstantní výkon
    • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa baterií ProCORE18V poskytují vysoký výkon srovnatelný s kabelovým zařízením s výkonem až 1.800 W
    • Jeho technologie COOLPACK 2.0 poskytuje vynikající odvod tepla až o 135 % delší životnost než standardní baterie
    • nabíječka GAL 1880 CV poskytuje rychlou dobu dobíjení všech 18 v akumulátorů a umožňuje nabíjení ProCORE18V 5,5Ah na 80% úroveň nabití za maximálně 35 minut
    • Kompatibilní od roku 2008: Všechny baterie Bosch lze používat s novými i stávajícími napájecými nástroji Bosch Professional v rámci příslušné napěťové třídy
    • Baterie ProCORE18V 5,5Ah pro elektrické nářadí BITURBO nabízí dostatek energie pro náročnější úkoly
    • Baterie Bosch ProCORE18V mají pět indikátorů LED úrovně nabití baterie, které rychle indikují stav baterie a zabraňují neočekávaným přerušením

    Charakteristika:

    • Baterie 1, kapacita: 5,5 Ah
    • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Nabíjecí proud: 8,0 A
    • Typ článku: Li-Ion

    Rozsah dodávky:

    • 2 x baterie ProCORE18V 5,5 Ah
    • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
    • Karton

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku