Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-1600 HC, 2 x akumulátor ProCORE18V 8,0Ah, L-BOXX 136

Artiklové číslo: 06019M1002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019M1002
EAN / GTIN 4053423246377
Číslo výrobce 06019M1002
L-číslo L00590 2266

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-1600 HC, GDS 18V-1600 HC Professional je mimořádně výkonný 3/4″ rázový utahovák s bezkartáčovou technologií BITURBO pro nejtěžší a nejnáročnější aplikace
  • Vestavěný bezkartáčový motor kombinuje sílu akumulátorového nářadí s volností akumulátoru a je optimálně sladěn s bateriemi ProCORE18V pro silný utahovací moment 1 600 Nm a zlomový moment 2,5 Nm. 200 Nm
  • Nastavitelný režim automatického uvolnění šroubu (ABR) zabraňuje vypadnutí a ztrátě kovových šroubů nebo svazkových matic a zajišťuje pohodlnou manipulaci
  • Vysokou všestrannost při regulaci výkonu zajišťují 3 úrovně rychlosti/utahovacího momentu, které umožňují přizpůsobení příslušným pracovním požadavkům
  • Všechna nastavení nářadí lze pohodlně provádět a přizpůsobovat prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • Výjimečně výkonné nářadí GDS 18V-1600 HC Professional je vhodné pro všechny kovové aplikace od M16 do M33, například pro ocelové konstrukce, montáž potrubí a údržba průmyslových strojů a stavebních vozidel
  • Tento rázový utahovák je ideální v případech, kdy je zapotřebí maximální výkon k odstranění zrezivělých a nalakovaných šroubů a převlečných matic
  • Nářadí je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami z aliance AMPShare, včetně všech akumulátorů a nabíječek ze systému Bosch Professional 18V
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Rázový utahovák je vybaven elektronickou ochranou článků (ECP), elektronickou ochranou motoru (EMP), indikátorem stavu nářadí s LED světlem, 3/4palcovým držákem nářadí s pojistným kroužkem a otvorem a úložnou sponou
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • 2 x ProCORE18V 8. 0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • L-BOXX 136

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Rozměr délky: 447 mm
  • Napětí baterie: 18.0 V
  • BITURBO: ja
  • Hrubá hmotnost: 8,6 kg
  • Krouticí moment, max.: 1600 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, max. 1. stupeň: 600 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, max. 2. stupeň: 1100 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, max. 3. stupeň: 1600 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, min/max, 1. stupeň: 0/600 Nm
  • Rozsah nastavení krouticího momentu, min./max., 2. stupeň: 0/1100 Nm
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 3. stupeň: 0/1600 Nm
  • Úrovně točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez baterie: 3.2 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0-800 U/min
  • Volnoběžné otáčky (1. stupeň): 0-800 min-1
  • Volnoběžné otáčky (2. stupeň): 0-1300 min-1
  • Volnoběžné otáčky (3. stupeň): 0-1750 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, do: 800 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, do: 1300 min-1
  • Volnoběžné otáčky, do: 800 U/min
  • Vypínací moment, max.: 2200 Nm
  • Čistá hmotnost: 3,2 kg
  • Počet zdvihů (1. stupeň): 0-1550 bpm
  • Počet zdvihů (2. stupeň): 0-2200 bpm
  • Počet zdvihů (3. stupeň): 0-2350 bpm
  • Hodnota emise vibrací ah [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti].: 16.5 m/s²
  • Servisní baterie: C
  • Servisní zařízení: C
  • Nejistota K [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1.5 m/s²
  • Objem: 24,943 dm3
  • Držák nástroje: Čtverec 3/4''

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku