Akumulátorový rotační rázový utahovák GDS 18V-1050 HC v L-BOXX

Artiklové číslo: 06019J8201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J8201
EAN / GTIN 4059952509914
Číslo výrobce 06019J8201
L-číslo L00590 1467

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rotační rázový klíč GDS 18V-1050 HC, pro náročné aplikace vyžadující plný výkon: Profesionální rotační rázový klíč GDS 18V-1050 HC s bezkartáčovou technologií BITURBO poskytuje maximální výkon a nastavení provozního režimu
  • Integrovaná bezkartáčová technologie BITURBO je plně optimalizována pro akumulátory ProCORE18V a nabízí silný utahovací moment 1.050 Nm a rozlomový moment 1.700 Nm
  • Vysoká univerzálnost díky dvěma standardním provozním režimům uživatelského rozhraní: Režim kov a režim dřevo , aby nedošlo k poškození hlav šroubů a ztrátě kovových šroubů nebo matic zpomalením nebo vypnutím rotačního rázového klíče
  • Všechny provozní režimy lze nastavit individuálně rychle prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • Tři různé úrovně otáček a točivého momentu poskytují větší flexibilitu a řízení
  • GDS 18V-1050 HC Professional je plně výkonný rotační rázový klíč pro utahování a povolování kovových šroubů a matic do M 24 pro širokou škálu úkolů, jako je ocelová konstrukce, montáž na trubku, údržba vozidla nebo použití šroubů/kotevních šroubů v dřevěných konstrukcích
  • Je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GDS 18V-1050 HC Professional je vybaven elektronickou ochranou buněk , elektronickou ochranou motoru , indikátorem stavu nástroje s LED světlem, úložnou sponou a držákem nářadí 3/4″ s pojistným kroužkem a pojistným otvorem

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Moment, max.: 1050 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 1. stupeň: 0/350 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 2. stupeň: 0/650 Nm
  • Rozsah nastavení momentu, min./max., 3. stupeň: 0/1050 Nm
  • Nastavení točivého momentu: 3
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,9 kg
  • Rychlost bez zatížení (2. stupeň): 0-1300 min-1
  • Rychlost bez zatížení (3. stupeň): 0-1750 min-1
  • Rozsah nastavení točivého momentu, min./max. Stupeň): 0-2600 bpm
  • Počet zdvihů: 0-2600 bpm
  • Ø šroubu: M 14 - M 24
  • Výrazná hodnota vibrací ah [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 13,5 m/s²
  • Nejistota K [utahování šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 240 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 222 mm
  • Uchycení nářadí: 3/4'' čtverec

Rozsah dodávky:

  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nástroj a nabíječku
  • L-BOXX 136

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku