Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-150

Artiklové číslo: 06019J5001
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019J5001
EAN / GTIN 4059952523200
Číslo výrobce 06019J5001
L-číslo L00590 1420

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 18V-150 C, GSR 18V-150 C Professional je inteligentní vrtačka/šroubovák s jedinečným výkonem a řízením pro širokou škálu šroubovací a vrtací práce
  • Je to ideální volba pro extrémně rychlý průběh práce díky výjimečně výkonným akumulátorům ProCORE18V a bezkomutátorovému motoru s technologií BITURBO při maximálním výkonu krouticí moment 150 Nm
  • Přesný systém Elektronic Angel Detection zaručuje při dlouhých šroubech vždy správný úhel a samostatně spínaný KickBack Control snižuje riziko náhlé rotace kolem osy přístroje, když dojde k zaseknutí nástroje
  • Díky kovovému sklíčidlu a kovovému převodu je vrtací šroubovák extrémně spolehlivý a robustní na jakémkoli místě
  • GSR 18V-150 C Professional vykazuje optimální výsledky při šroubování a vrtání do dřeva a kovu, zejména při vrtání velkých průměrů, např
  • Pily na otvory do 150 mm
  • Vrtačka/šroubovák je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V; pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 150 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 16 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 84/100/150 Nm
  • Nastavení momentu: 25+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 2,1 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Rozměr šroubu, max. 13 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Nestálost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 220 mm

Rozsah dodávky:

  • Pomocná rukojeť
  • Karton

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku