Akumulátorová úhlová bruska BITURBO GWS 18V-15 P, solo, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H6A01
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H6A01
EAN / GTIN 4053423241068
Číslo výrobce 06019H6A01
L-číslo L00590 1725

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska BITURBO GWS 18V-15 P
  • Rychlé řezy a vysoká rychlost úběru díky bezkartáčové technologii BITURBO
  • Spínač PROtection u GWS 18V-15 P Professional po uvolnění spínače úhlovou brusku okamžitě vypne a inteligentní brzdný systém zajistí rychlé zastavení kotouče
  • Pro vysokou ochranu uživatele je GWS 18V-15 P vybavena funkcí KickBack Control
  • která zabraňuje neočekávanému zpětnému rázu nástroje
  • Bruska GWS 18V-15 P Professional je ideální pro broušení kovu a svárů a také pro řezání kovu
  • betonu
  • cihel a dlaždic
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional - pro maximální výkon použijte ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Úhlová bruska je také kompatibilní s odsávacími systémy Bosch GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional
  • Mezi další vlastnosti aku vrtačky GWS 18V-15 P Professional patří ochrana proti opětovnému spuštění
  • pozvolný rozběh
  • boční rukojeť s regulací vibrací a rychloupínací matice
  • L-BOXX 136
  • připínací kovový ochranný kryt
  • přídavná rukojeť Vibration Control
  • ochranná kapota
  • rychloupínací matice

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vrchol, Ø: 22,2 mm
  • Výstupní otáčky naprázdno, max. jmenovitá hodnota: 11000 ot/min
  • Hmotnost bez baterie: 2. 2 kg
  • Oběžné otáčky: 9800 min-1
  • Závit brusného vřetena: M14
  • Přesnost K [broušení na plocho (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Kovový ochranný kryt proti odříznutí
  • Dodatečná rukojeť Vibration Control
  • Ochranný kryt
  • Rychloupínací matice
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku