Akumulátorová okružní pila BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, paralelní doraz, 1x pilový kotouč

Artiklové číslo: 06016B5001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06016B5001
EAN / GTIN 4059952506739
Číslo výrobce 06016B5001
L-číslo L00590 1378

Popis

Popis:

  • Okružní pila BITURBO GKS 18V-68 C, vysoký výkon – okružní pila GKS 18V-68 C Professional nabízí vyšší řezné rychlosti a delší provozní dobu než drátové pily
  • Tento výkonný nástroj BITURBO18V s bezkartáčovým motorem poskytuje výjimečný výkon, který odpovídá 1.800 W motorové pily s kabelem, a zároveň poskytuje plnou manévrovatelnost a svobodu bezdrátového připojení
  • Díky vynikající ergonomii pila a inovativní přídavné rukojeti je ideální ovládání nástroje možné ve všech řezných polohách
  • Díky hloubce řezu až 70 mm při 90° řezech dosahuje tato kotoučová pila vynikajícího řezného výkonu
  • GKS 18V-68 C je vhodný pro řezání dřevěných nebo dřevěných kompozitů
  • Lze použít se systémem odsávání prachu Click & Clean a prachovými sáčky společnosti Bosch
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GKS 18V-68 C Professional je také vybaven rychlým brzdovým systémem, ochranou proti přetížení a opětovnému spuštění, zámkem vřetena a vestavěnou sací tryskou, kterou lze otočit o 360°

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ne
  • Hmotnost bez baterie: 4 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 49,5 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 70 mm
  • Odbor pilového listu: 30 mm
  • Pilový list Ø: 190 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 destička L-BOXX pro nářadí
  • Paralelní plot
  • 1 x pilový kotouč, standardní pro dřevo, 190 x 30 x 1,6 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku