Akumulátorová hřebíkovačka GNA 18V-16 E, 2 baterie ProCORE18V 4,0Ah, nabíječka a L-BOXX

Artiklové číslo: 0601529601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601529601
EAN / GTIN 4059952646824
Číslo výrobce 0601529601
L-číslo L00590 1765

Popis

Popis:

  • Akumulátorová hřebíkovačka GNA 18V-16 E
  • Akumulátorová hřebíkovačka GNA 18V-16 E poskytuje díky účinnému bezkartáčovému motoru stejný výkon jako 700W akumulátorové nářadí
  • Je dokonale vyvážená a snadno se s ní manipuluje díky nízké hmotnosti a užší rukojeti o šířce pouhých 156 mm
  • Díky robustní a vysoce kvalitní konstrukci, bezúdržbovým komponentům a výkonnému bezkartáčovému motoru kombinuje tento hlodavec špičkový výkon a vynikající životnost
  • Tento výkonný hlodavec je vhodný k řezání nejrůznějších ocelových a hliníkových plechů, ventilačních trubek a potrubí
  • Je kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • Hlodavec řeže kov až do hloubky 1,6 mm a nabízí minimální poloměr řezání oblouků 40 mm
  • Pro zvýšení ochrany uživatele je vybaven ochranou proti restartu
  • L-BOXX 136; 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0 Ah; rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 12,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,7 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 3. 1 kg
  • Počet zdvihů bez zatížení: 1400 min-1
  • Minimální poloměr oblouku: 40 mm
  • Šířka řezné dráhy: 5 mm
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. 2,0 mm
  • Řezná kapacita oceli (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max. 1 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max. 0,7 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání plechu]: 4,8 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
  • Předvrtání pro vnitřní výřezy: 22 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 2 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku