Aku přímá bruska GGS 18V-10 SLC dobíjecí přímá bruska

Artiklové číslo: 06012B4001
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06012B4001
EAN / GTIN 4059952529868
Číslo výrobce 06012B4001
L-číslo L00590 1272

Popis

Popis:

  • GGS 18V-10 SLC, další úroveň výkonu: GGS 18V-10 SLC Professional je první akumulátorová přímá bruska od společnosti Bosch, která nabízí maximální mobilitu, vysoký krouticí moment a vynikající výkon
  • Výkonný bezkartáčový motor optimalizovaný pro technologii baterií ProCORE18V poskytuje výkon jako mlýnek s výkonem 1.000 W a kabel poskytuje hodnoty krouticího momentu ideální pro práci s těžkými kartáči na površích
  • Intuitivní uživatelské rozhraní zajišťuje snadnou manipulaci: Pohodlné nastavení různých rychlostí a připojení Bluetooth® pro jasné informace o přímé brusky přes smartphone
  • Vyšší ochrana uživatele a optimální navádění nástroje jsou podporovány ochrannými prvky, jako je zpětný vrh a kontrola pádu, stejně jako brzdový systém a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Tato přímá bruska je ideální volbou pro jemné broušení a leštění kovových povrchů
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,6 kg
  • Otáčky naprázdno: 10500 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování s brusným kotoučem o průměru 25 mm)]: 8. 5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování s brusným kotoučem o průměru 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Držák nástroje: kleštinové sklíčidlo

Rozsah dodávky:

  • 2 x klíč 19 mm
  • Karton
  • Sklíčidlo s upínací maticí 6 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku