Rotační laser GRL 300 HV + LR 1 v L-BOXXu

Artiklové číslo: 0601061505
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
Druh produktu Rotační laser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601061505
EAN / GTIN 4053423300963
Číslo výrobce 0601061505

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 300 HV + LR 1 v L-BOXX
  • Snadná manipulace s horizontálním a vertikálním samonivelačním systémem
  • Snadné ovládání díky jednomu tlačítku pro každou funkci a přehlednému displeji, Rychlé nastavení při horizontálním a vertikálním použití díky automatickému samonivelaci o 8 % (± 5°)
  • Přepínatelná funkce varování před otřesy zabraňuje chybám při nivelaci v případě otřesů a vibrací
  • Laserový přijímač LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x akumulátor 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x akumulátor 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x nabíječka VARTA

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 242 mm
  • Rozměr délky: 440 mm
  • Pracovní rozsah s přijímačem: až 300 m (průměr)
  • Pracovní dosah s přijímačem, značka: bis zu
  • Pracovní oblast s přijímačem, hodnota: 300 m
  • Pracovní rozsah bez přijímače: až do 60 m (průměr)
  • Pracovní oblast bez přijímače, značka: bis zu
  • Pracovní oblast bez přijímače, hodnota: 60 m
  • Pracovní teplota: -10 - 50 °C
  • Provozní teplota, do: 50 °C
  • Provozní teplota, od: -10 °C
  • Hrubá hmotnost: 5,52 kg
  • Barva Laserová linka: rot
  • Hmotnost, přibl.: 1.8 kg
  • Skladovací teplota: -20 - 70 °C
  • Skladovací teplota, do: 70 °C
  • Skladovací teplota, od: -20 °C
  • Laserová dioda: 635 nm, < 5 mW
  • Třída laseru: 3R
  • Čistá hmotnost: 1,46 kg
  • Přesnost nivelace: ± 3,0 mm na 30 m* (* plus odchylka závislá na aplikaci)
  • Doba nivelace: 15 s
  • Rychlost otáčení: 150, 300, 600 min-1
  • Rozsah samonivelace: ± 5° (8 %)
  • Stativový závit: 5/8″
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Objem: 38,333 dm3

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku