Stavební stativ BT 160

Artiklové číslo: 0601091200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Fotografický stativ

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0601091200
    EAN / GTIN 3165140558457
    Číslo výrobce 0601091200
    L-číslo L00660 16

    Popis

    Popis:

    • Konstrukční stojan BT 160
    • univerzální hliníkový stojan
    • rychloupínací zámek
    • snadná přeprava ramenním popruhem
    • vysoká stabilita na každém modelu dno

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 97 - 160 cm
    • Hmotnost, cca: 4,1 kg
    • Stativový závit: 5/8″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku