9750 Kraftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1, 57 dílný

Artiklové číslo: 05150150001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05150150001
EAN / GTIN 4013288225344
Číslo výrobce 05150150001
L-číslo L60020 4925

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený Wera Kraftform Kompakt 60, Tool-Check PLUS a ručním držákem bitů 393 S extra slim s flexibilní stopkou.

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9750 Kraftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1, 57 dílný; 1x Tool-Check PLUS, 39 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Ruční držák bitů: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 6x 851/1 TZ Bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 TH Bity: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1x 800/1 TZ Bity: 1 x 5.5 x 25 mm; 1x Kraftform Kompakt 60, 17 dílný; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm; 1x 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4″ x 173.5 mm; 1x 9850 Kraftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku