Kraftform Kompakt 60, 17 dílný

Artiklové číslo: 05059295001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05059295001
EAN / GTIN 4013288096289
Číslo výrobce 05059295001
L-číslo L60020 2950

Popis

Popis:

  • Skládací brašna s bity 89 mm a ručním držákem bitů 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje.
  • 17dílná sada.

Výhoda:

  • Rychloupínací hlava s technologií Rapidaptor
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform ručního držáku bitů pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy).

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 60, 17 dílný; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku