8100 SA 12 HF Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4″, metrická, 13 dílný

Artiklové číslo: 05003756001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003756001
EAN / GTIN 4013288190987
Číslo výrobce 05003756001
L-číslo L60020 3871

Popis

Popis:

  • Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše.
  • Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.
  • Přehledně uložitelné v dílenském regálu.
  • Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu.
  • Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Ráčnová sada, 13dílná, v vysoce robustním textilním boxu
  • Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
  • Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

Rozsah dodávky:

  • 8100 SA 12 HF Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4″, metrická, 13 dílný; 1x 8004 A Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4″: 1/4″ x 141 mm; 1x 8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 9x 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Nástroj na vytažení matice: 43 x 14 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku