8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 5.5 x 23 mm

Artiklové číslo: 05003720001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05003720001
    EAN / GTIN 4013288185662
    Číslo výrobce 05003720001
    L-číslo L60020 3758

    Popis

    Popis:

    • Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
    • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
    • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
    • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
    • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.
    • Z matně chromované chromvanadové oceli.

    Výhoda:

    • Ořech (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
    • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
    • Chromvanadová ocel, matně chromovaná
    • Se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání

    Rozsah dodávky:

    • 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 5.5 x 23 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku