8767 B TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8″, 6 dílný

Artiklové číslo: 05003185001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003185001
EAN / GTIN 4013288195074
Číslo výrobce 05003185001
L-číslo L60020 3682

Popis

Popis:

  • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Výhoda:

  • Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8767 B TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8″, 6 dílný; 6x 8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″: TX 25x107 mm, TX 27x107 mm, TX 30x107 mm, TX 40x107 mm, TX 45x100 mm, TX 50x100 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku