8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″, TX 45 x 100 mm

Artiklové číslo: 05003071001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05003071001
    EAN / GTIN 4013288188946
    Číslo výrobce 05003071001
    L-číslo L60020 4141

    Popis

    Popis:

    • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
    • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

    Výhoda:

    • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
    • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
    • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
    • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

    Rozsah dodávky:

    • 8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″, TX 45 x 100 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku