FLOOD LITE S - Stavební reflektor

Artiklové číslo: 03.5660
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
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5660
EAN / GTIN 5708997356609
Číslo výrobce 03.5660
L-číslo L01030 97

Popis

Popis:

Dobíjecí LED reflektor s plynulým stmíváním a USB power bankou . FLOOD LITE S je kompaktní LED reflektor se světelným výkonem 1 000 lumenů, který se snadno přenáší z práce na práci. Robustní a odolné pouzdro reflektoru je vyrobeno z vysoce nárazuvzdorného plastového materiálu, konstruovaného pro použití v náročném pracovním prostředí. Oproti první generaci byl reflektor FLOOD LITE S vylepšen o vysoce účinnou technologii COB LED, která zajišťuje mimořádně jasné osvětlení pracovního prostoru. Byl také vylepšen o funkci plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která umožňuje snadno přizpůsobit světelný výkon pracovnímu úkolu. Flexibilní polohování. Reflektor LED lze umístit na stojan SCANGRIP TRIPOD, který poskytuje stacionární řešení pracovního osvětlení ve výšce až 3 m. Pokud je požadováno mobilní řešení osvětlení, lze FLOOD LITE S namontovat na SCANGRIP WHEELSTAND. Jako volitelné příslušenství je k dispozici také dvojitý držák pro umístění dvou svítidel. Proč si vybrat svítidlo FLOOD LITE S. - Lehké a kompaktní provedení ve štíhlém designu- Odolný kryt z nárazuvzdorného plastového materiálu- Nastavitelný světelný výkon s funkcí plynulého stmívání- Indikátor nabíjení- Vestavěná powerbanka s USB zásuvkou pro nabíjení mobilních zařízení. // Design svítilny FLOOD LITE S je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 5000 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 3,6 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 20 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 10 W
  • Světelný tok: 100 lm - 1000 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1400
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku