Mobilní LED svítilna SIGHT LIGHT 30, Příkon: 315W

Artiklové číslo: 03.5268
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
Druh produktu Zářič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5268
EAN / GTIN 5708997352687
Číslo výrobce 03.5268

Popis

Popis:

40 000 lumenů LED reflektorů s extrémně vysokým světelným výkonem Kompaktní plošný reflektor s extrémně vysokým světelným výkonem a vynikající FLEXibilitou za velmi příznivou cenu. Díky nejnovější technologii LED poskytuje svítidlo SITE LIGHT 40 světelný tok až 40 000 lumenů a široký úhel vyzařování 120° pro mimořádně jasné osvětlení velkých pracovních ploch. Stavební reflektor LED je vybaven funkcí stmívání a ovládání světla BLUETOOTH vám umožňuje použít mobilní telefon k zapnutí/vypnutí pracovního světla a nastavit světelný výkon ve čtyřech stupních. Pokud je pracovní světlo namontováno na vysokém stožáru, snižuje tato funkce spotřebu energie, protože se používá pouze takové množství světla, které je pro daný úkol nezbytné. Pracovní světlo se snadno a pohodlně přepravuje díky integrovanému držadlu a velmi snadno se upevňuje na stativ nebo stožár. SITE LIGHT 40 váží pouhých 4,95 kg, takže je ve srovnání s jinými řešeními na trhu velmi kompaktní a lehký, což usnadňuje a zvyšuje bezpečnost montáže světla. Jako příslušenství nabízíme dva různé stativy: 3 m a 4,5 m a dvojitý držák pro montáž dvou světlometů. Stáhněte si pokyny k montáži . SITE LIGHT 40 je plně vodotěsný a prachotěsný (IP65) a je vhodný pro použití za všech povětrnostních podmínek od -25° do +40 °C. Díky kvalitním komponentům a aktivnímu chlazení poskytuje SITE LIGHT 40 špičkový výkon po celý den, rok co rok. SITE LIGHT 40 se vyrábí v Dánsku a jeho osvětlovací plocha odpovídá normě EN12464-2. Včetně montáže reflektoru podle DIN14640 se zásuvkou pro montáž na stativ. Stáhněte si aplikaci pro ovládání světla pro staveništní reflektory:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Stručný návod k aplikaci pro ovládání světla BluetoothSvětlo pro staveniště Osvětlení staveniště Osvětlení staveniště pomocí svítidel SITE LIGHT 40 nebo SITE LIGHT 80 závisí na výšce stožáru a na úhlu, pod kterým je svítidlo umístěno na stožáru. Stáhněte si příklady osvětlení stavenišť pomocí stavebních reflektorů SITE LIGHT.
// Design SITE LIGHT 40 je jedinečný a je chráněn patentem EU č. 7180187.

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Ochrana proti nárazu: IK 08
  • Provozní napětí AC: 220-240V AC 50/60Hz
  • Provozní teplota: -25 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 315 W
  • Světelný tok: 10000 lm - 40000 lm
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Síťový provoz
  • Zdroj světla: 432 x SMD LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku