TRIPOD 4,5m - Stativ

Artiklové číslo: 03.5270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 03.5270
EAN / GTIN 5708997352700
Číslo výrobce 03.5270
L-číslo L01030 121
Výrobce SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Vzduchem odpružený podstavec SCANGRIP TRIPOD 4,5 m je určen pro stacionární a flexibilní umístění pracovních světel SITE LIGHTS, která zajišťují extrémně jasné osvětlení velké pracovní plochy staveniště. Stativ je výsuvný od 2,2 m do 4,5 m a nabízí naprostou flexibilitu pro umístění pracovního světla do požadované výšky a úhlu. Při montáži na stativ lze světlo naklápět tak, aby poskytovalo optimální úhel vyzařování. Stativ je dodáván s vestavěným prvkem bezpečnostního systému se vzduchovým polštářem pro bezpečné a snadné použití, který zabraňuje náhodným pádům nebo pádu při zvedání nebo spouštění stativu. Stativ je vyroben z odolné práškově lakované oceli, má navařenou ocelovou montážní krytku (10mm závit) a hodí se k němu připojovací adaptér DIN14640 s držákem pro montáž na stativ. Díky stabilní konstrukci je stativ SCANGRIP TRIPOD bezpečný i při úplném vysunutí. Je dodáván s kotevními body, které poskytují možnost dodatečné stability, pokud je stativ vystaven silnému větru nebo stojí na nerovném povrchu. Osvětlení staveniště svítidlem SITE LIGHT 30 nebo SITE LIGHT 60 závisí na výšce stativu a na tom, v jakém úhlu je svítidlo na stativu umístěno. Podívejte se na našeho průvodce osvětlením venkovních pracovišť podle evropské normy EN-12464-2 zde. Jako příslušenství je k dispozici dvojitý držák (03. 5758) pro umístění dvou svítidel SITE LIGHTS.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku