• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů 150-300 mm

Artiklové číslo: 020430 150-300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 150 mm - 300 mm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 020430 150-300
    EAN / GTIN 2050002054745

    Popis

    Poznámka:

    Včetně kalibrace zkušební měrky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku