• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů 0-100 mm

Artiklové číslo: 020430 0-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Messbereich 0 mm - 100 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 020430 0-100
EAN / GTIN 2050002054714

Popis

Poznámka:

Včetně kalibrace zkušební měrky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku