Vrtání do betonu: Jaký vrták vybrat?

Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů na světě. Používá se k výrobě široké škály konstrukcí –⁠ je oblíbený pro svou pevnost a odolnost. Přečtěte si, jak vrtat do betonu a železobetonu, a zjistěte, jak vybrat ten správný vrták.

Co je to beton

Beton je stavební materiál skládající se ze směsi cementu, kameniva a vody. Kromě staveb budov, mostů a například i silnic se používá dokonce i jako trvalá výztuž. Může mít různé konzistence, od tekutých až po tuhé. Stejně tak si jej můžete doma namíchat podle svých potřeb. Tekutý beton se používá k výrobě složitých tvarů, zatímco tuhý beton je vhodný k výrobě masivních konstrukcí.

Výhody betonu

Mezi hlavní výhody betonu patří jeho pevnost, odolnost a také trvanlivost. Věděli jste, že beton je odolný vůči ohni, ale také vůči vodě? Oceníte i jeho cenovou dostupnost a rozmanité použití. Z betonu si můžete vyrobit dokonce i květináče, sochy nebo jej využít pro jiné kreativní nápady.

Jaké má beton vlastnosti

Beton je velmi pevný materiál, který se používá k výrobě nosných konstrukcí, jako jsou základy, stěny a stropy. Jeho pevnost závisí na typu použitého cementu, velikosti a typu kameniva a na množství vody v směsi.

Další vlastností betonu je také odolnost, a to proti ohni, vodě, ale i chemickým látkám. Zároveň je beton velmi trvanlivý materiál, který může vydržet mnoho let. Jeho životnost závisí na více faktorech, jako je kvalita materiálů, které byly použity, způsob výstavby a podmínky, ve kterých je beton vystaven.

Překvapí vás, že beton je také částečně recyklovatelný materiál? Použitý beton lze rozdrtit a použít jako kamenivo v nové betonové směsi.

Čím vrtat do betonu

Pro vrtání do betonu je ideální použít vrtací kladivo s příklepem. Příklep vám nejen usnadní, ale také zrychlí práci. Na vrtání do železobetonu potřebujete opravdu kvalitní vrták.

Typy vrtáků pro vrtání do betonu

Pokud chcete vrtat do betonu, použijte tvrdokovové vrtáky, setkat se můžete i s označením vidiové vrtáky. Ty mají v hrotu vložené destičky slinutého karbidu. Tyto destičky jsou velmi tvrdé a odolné proti opotřebení, což je nezbytné pro vrtání do tvrdých materiálů, jako je beton.

  • Při výběru vrtáku do betonu je potřeba zvážit také průměr vrtáku. Ten se vybírá podle průměru hmoždinky, kterou do betonu chcete zapustit.
  • Délku vrtáku zvolte podle hloubky otvoru, který chcete vyvrtat.
  • Je nutné také zvolit správný typ vrtáku podle materiálu, do kterého budete vrtat.

Vrtáky s tvrdokovovou špičkou

Vrtáky s tvrdokovovou špičkou jsou vrtáky, které mají v hrotu vložené destičky slinutého karbidu. Tyto destičky jsou velmi tvrdé a odolné proti opotřebení, což je nezbytné pro vrtání do tvrdých materiálů, jako je beton, kámen, kov nebo keramika.

Vrtáky s tvrdokovovou špičkou jsou cenným nástrojem pro širokou škálu aplikací. Při správném používání a údržbě vám mohou pomoci provést rychlé a přesné vrtání do tvrdých materiálů.

SDS vrtáky

Vrtáky SDS jsou typy vrtáků, které se používají s vrtačkami s příklepem. Jsou typické speciálním upínáním, které umožňuje snadné a rychlé upnutí, ale také upuštění.

Existují dva typy upínání SDS

  • SDS-plus je nejběžnějším typem upínání SDS. Používá se s vrtačkami s příklepem o hmotnosti do 5 kg.
  • SDS-max je silnějším typem upínání SDS. Používá se s vrtačkami s příklepem o hmotnosti nad 5 kg.

Diamantové vrtáky

Diamantový vrták je vrták, který má v hrotu diamantový kotouč. Je všeobecně známo, že diamant je velmi tvrdý kámen. I z tohoto důvodu je tedy schopen vrtat do tvrdých materiálů, jako je beton, kámen, keramika nebo sklo.

Existuje několik typů diamantových vrtáků, které se liší podle způsobu, jakým se diamantové kotouče používají k řezání materiálu.

  • Vrtáky s mokrým řezáním - Tyto vrtáky používají vodu k chlazení a odvodu třísek z místa vrtání. Voda také pomáhá udržovat diamantové kotouče čisté a ostré.
  • Vrtáky s suchým řezáním - Tyto vrtáky nevyužívají vodu k chlazení a odvodu třísek. Musí být proto použity s vysokou rychlostí otáčení, aby se třísky odvedly od diamantových kotoučů.
  • Vrtáky s řezným kotoučem - Tyto vrtáky mají v hrotu řezný kotouč, který je vyroben z diamantového prachu. Kotouč se používá k řezání materiálu, zatímco špička vrtáku slouží k usměrnění pohybu vrtáku.

Jak vrtat do betonu

Vrtání do betonu je poměrně náročná úloha, která vyžaduje správné nástroje a techniku. Při nesprávném postupu může dojít k poškození vrtáku nebo betonu. Pro vrtání do betonu oceníte vrtačku s příklepem, vrták do betonu, bezpečnostní brýle a ochranné rukavice.

Jak na to

Prvním krokem je výběr správného vrtáku. Následně připravte povrch a očistěte ho od prachu a nečistot. Poté si nastavte vrtací kladivo na střední otáčky. Pokud používáte vrtací kladivo s regulací příklepu, nastavte příklep na střední úroveň. Začněte pomalu a opatrně vrtat. Dávejte si pozor, abyste nepoškodili vrták nebo beton. Pokud se vrták zasekne, zkuste ho opatrně pootočit. Po vyvrtání otvoru ho vyčistěte od prachu a nečistot.

Lidé se také často ptají:

Kdy můžete vrtat do betonu?

Pokud stavíte dům, rekonstruujete nebo jste použili čerstvý beton a potřebujete do něj vrtat, počkejte zhruba 21 dní až beton vytvrdne. Nejkratší doporučovaná doba, kdy do betonu vrtat než je zcela tvrdý, je pak jeden týden.

Jak správně vrtat do betonu?

Pro vrtání do betonu si pořiďte vrtačku s příklepovým mechanismem. Pokud budete vrtat do železobetonu použijte vrtací kladivo s pneumatickým příklepem. Výhodou je rychlé vrtání, ale dejte si pozor na větší sílu, abyste nepoškodili materiál.

Vrtání do betonu: oblíbené produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku