{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX7 | |
Délka čepele | 60 mm | |
Celková délka | 142 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem | |
Přídržná funkce | ne | |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Materiál rukojeti | 2složkové Haptopreny | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Hrot | Černá | |
Otočná koncovka | ne | |
S kulovou hlavou | ne | |
Otvor v profilu Torx® | ano | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 625332 TX7 | |
EAN / GTIN | 4067263012863 | |
Číslo výrobce | 625332 TX7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX7
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Celková délka | 142 mm | 147 mm |
Otočná koncovka | ne | |
Délka čepele | 60 mm | 60 mm |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Profil Torx® | TX7 | TX7 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |