{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 | |
Označení | 18-110 | |
Typ | BK7710 | |
Typ | Al; CuZn | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
Katalogové číslo | 236980 18-110 | |
EAN / GTIN | 4047109085688 | |
Číslo výrobce | W29 18110.047710 |