DCNS 180-090-180B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203070
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
Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203070
EAN / GTIN 7291075298062
Číslo výrobce 3203070
L-číslo L24040 632

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr řezu (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 159,5 mm, efektivní délka (LU) 92,73 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Funkcní délka (LF) 108.22 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 180
  • Celková délka (OAL) 159.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 111.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 92.73 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku