DCNS 140-042-140B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203016
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
Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203016
EAN / GTIN 7291075297768
Číslo výrobce 3203016
L-číslo L24040 1208

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 103,2 mm, efektivní délka (LU) 44,12 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 56.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 140
  • Celková délka (OAL) 103.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.12 mm
  • Délka upínace (LPR) 59.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 44 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 44.12 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku