DCNS 105-053-110B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203058
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
Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203058
EAN / GTIN 7291075297942
Číslo výrobce 3203058
L-číslo L24040 1314

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 11 mm, průměr řezu (DC) 10,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 108,7 mm, užitná délka (LU) 54,09 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 65.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 105
  • Celková délka (OAL) 108.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 67.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 41 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 54.09 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku