DCNS 085-025-090B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203005
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
Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203005
EAN / GTIN 7291075297652
Číslo výrobce 3203005
L-číslo L24040 1127

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 72,9 mm, efektivní délka (LU) 26,79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 35.35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 085
  • Celková délka (OAL) 72.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.29 mm
  • Délka upínace (LPR) 36.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 26.79 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku