SCD 0419-028-060 FNPCD Vrtáky z plného karbidu s PKD špičkou pro obrábění CFK a Al/Ti paketů

Artiklové číslo: 3384444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3384444
EAN / GTIN 7291075410037
Číslo výrobce 3384444
L-číslo L24240 888

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, směr (HAND) pravá ruka, průměr vrtáku (DC) 4,19 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4,19 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 34,3 mm, celková délka (OAL) 70 mm, efektivní délka (LU) 28 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.19 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 34.3 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 34 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 28 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku