TAGPAD 2L-D42-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2393889
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2393889
EAN / GTIN 7291075344509
Číslo výrobce 2393889
L-číslo L23920 1577

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 48,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková délka (OAL) 48.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku