MAHPR 20-JHP Držáky s vysokotlakými chladicími kanály pro kolmo montované adaptéry MODULAR-GRIP

Artiklové číslo: 2801960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801960
EAN / GTIN 7291075309843
Číslo výrobce 2801960
L-číslo L23920 2172

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Délka hlavy (LH) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku