PCHRS 16-24 Držák nástrojů pro pětibřité destičky pro zapuštění, zapichování a oddělování na vysokých ramenech

Artiklové číslo: 2301812
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301812
EAN / GTIN 7291075215182
Číslo výrobce 2301812
L-číslo L23920 1744

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková výška (OAH) 21 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 19.5 mm
  • Celková výška (OAH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku