Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CCGT 060204/30

Artiklové číslo: GG2668 060204/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 181,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Lamač třísek AM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,25 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260142 HU7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT060204
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2668 060204/30
EAN / GTIN 4067263097358
Číslo výrobce GG2668 060204/30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku