VCGT 1103005-F1M-12P IC1008 Rhombické, pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a exotických slitin.

Artiklové číslo: 3397161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Řada SWISSTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3397161
    EAN / GTIN 7291075478587
    Číslo výrobce 3397161
    L-číslo L23950 2668

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, délka břitu (L) 11,07 mm, vnitřní průměr (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Délka rezné hrany (L) 11.07 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.9 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.04 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SWISSTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku