SBTTL-16EL-15-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice s montáží na závitové destičky ISO pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393531
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
Řada SWISSTURN-BACK MACHINING
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393531
EAN / GTIN 7291075488869
Číslo výrobce 3393531
L-číslo L24090 343

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • funkční délka (LF): 40 mm
  • délka korunky (LPR): 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Left Hand
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Délka upínace (LPR): 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SWISSTURN-BACK MACHINING" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku