SBTTA-16ER-3-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice s montáží závitových destiček ISO pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393564
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSTURN-BACK MACHINING
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393564
EAN / GTIN 7291075488920
Číslo výrobce 3393564
L-číslo L24090 329

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 31 mm
  • Délka korunky (LPR): 41 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 31 mm
  • Délka upínace (LPR): 41 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SWISSTURN-BACK MACHINING" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku