SBTT-16ER-15-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice s upevněním na závitové destičky ISO pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SWISSTURN-BACK MACHINING
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393511
EAN / GTIN 7291075488821
Číslo výrobce 3393511
L-číslo L24090 339

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 31 mm
  • Délka korunky (LPR): 41 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 31 mm
  • Délka upínace (LPR): 41 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SWISSTURN-BACK MACHINING" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku