CNMG 120408 HB7210-1

Artiklové číslo: 250158 HB7210-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    267,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    223,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
767 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7210-1
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Hlavní způsob použití K
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek GM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250158 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058890
Číslo výrobce 250158 HB7210-1

Aplikační tabulka

GG(G)
K
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku