APKT 1003PDTR-8M IC520M HELIMILL - WSP se zesílenou šikmou břitovou destičkou pro přerušované řezání a těžké obrábění.

Artiklové číslo: 5600614
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5600614
EAN / GTIN 7291075118803
Číslo výrobce 5600614
L-číslo L23910 351

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,95 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,55 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.95 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.55 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku