HM390 TPKD1.0-1.1-2-W1.00 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3322872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3322872
EAN / GTIN 7291075431360
Číslo výrobce 3322872
L-číslo L23980 1593

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 8, hloubka řezu maximum (APMX) 1,1″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3,74″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.1″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.599″
  • Délka hlavy (LH): 1.397″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL): 3.74″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku