SXCIR 20-10 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 2801402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801402
EAN / GTIN 7291075197471
Číslo výrobce 2801402
L-číslo L23920 1206

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku