{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HBT020 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PR | |
Hloubka řezu ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250220 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256258 | |
Číslo výrobce | 250220 HBT020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HBT020
na poptávku
Ihned k dodání
1 728 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování | hrubování | dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 |
Hlavní způsob použití | P | P | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |