CNMG 160608, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 250334 HB7020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    510,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    425,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SG
Hloubka řezu ap 1,5 mm - 8 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250334 HB7020
EAN / GTIN 4045197711229
Číslo výrobce 250334 HB7020

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 160608, Typ: HB7020

CNMG 160608, Typ: HB7020

na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
386 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
501,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
418,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
454 ks okamžitě k dodání
323,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 648 ks okamžitě k dodání
323,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4 4 4 4
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608 CNMG 160608
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK
Hloubka řezu ap 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm 2 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm
Lamač třísek SG SG VG VG SG MR PR
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku