App HCT per Windows

Hoffmann Group Connected Tools – App Windows

Digitalizzazione e documentazione automatizzata dei dati di misura

Ti piacerebbe rendere più efficienti i flussi di lavoro e integrarli meglio nel processo di produzione? Sei alla ricerca di una soluzione funzionale e flessibile con guida operativa per la produzione?
Desideri automatizzare il processo di documentazione e renderlo più sicuro? Abbiamo la soluzione perfetta per tutte le tue necessità: l’app HCT Windows.

È molto semplice: ordina il Ricevitore radio per l’app HCT Windows (n. art. 498999 Stick) su eShop, scarica qui il software, installalo su un dispositivo Windows e mettiti all’opera con gli utensili HCT!

È sufficiente collegare gli strumenti di misura e trasmettere i dati in modalità wireless.

Collegamento semplice tra app e strumenti di misura HCT tramite Bluetooth®, completamente senza cavi di disturbo.

Gestione centralizzata dei casi di misura

Gli utensili e i casi di misura possono essere configurati in modo centralizzato e poi trasmessi semplicemente alla produzione.

Semplicità e autonomia nella creazione e nell’adattamento dei flussi di lavoro

I flussi di lavoro possono essere creati in semplicità e autonomia e adattati in modo flessibile. Non sono necessari servizi aggiuntivi con costi o corsi di formazione associati.

Documentazione automatizzata e senza errori nei dati di misura

Tutti i dati di misura vengono documentati in modo affidabile e sono disponibili in qualsiasi momento. Grazie alla trasmissione automatizzata si evitano gli errori e tutte le misurazioni possono essere tracciate in qualsiasi momento.

Scarica l’app HCT Windows

Versione: 2.7.5
Lingue: de, en, fr, it, sk, es, pt, da, pl
Dimensioni del download: 8 MB
Data di pubblicazione: 20.11.2023
Sistema operativo Windows: Windows 10 o versione più recente
Condizioni di utilizzo dell’app HCT Windows

Release notes (note sulla versione)

Nella presente versione del software sono stati effettuati i seguenti cambiamenti, miglioramenti e correzioni di errori (bugfixes):

Versione 2.6.1

  • Integrazione di uno strumento di misura manuale e di uno strumento di controllo della coppia
  • Miglioramento della gestione dei dispositivi e delle stazioni
  • Miglioramento della gestione dei casi di misura
  • Possibilità di inserimento di fasi manuali e caratteristiche attributive nel piano di lavoro
  • Possibilità di effettuare una misurazione di gruppo tramite fattori esterni (ad es. interruttore a pedale)

Versione 1.6.1

  • Miglioramento della fase di esportazione dei casi di avvitatura
  • Miglioramento dell’arrotondamento dei valori di misura delle chiavi
  • Adattamenti alle nuove versioni FW delle chiavi

Versione 1.4

  • Quando l'applicazione viene avviata per la prima volta, si crea automaticamente un database vuoto.
  • Verifica della versione minima raccomandata del FW delle chiavi dinamometriche elettroniche
  • Per i piani di lavoro è stato aggiunto il pulsante “Modifica copia”.
  • Le barre di scorrimento sono state aggiunte a tutte le schermate
  • Controllo per schermi piccoli/caratteri grandi e ridimensionamento automatico
  • La visualizzazione del simbolo del livello della batteria è stata adattata al display delle chiavi.
  • I caratteri non ASCII non sono più ammessi nei nomi dei casi di misura.
  • Utilizzo dei pulsanti delle icone nella vista del piano di lavoro.
  • Il LED del Bluetooth non si illuminerà più di colore verde se il controllo del Dongle non è riuscito.

Ulteriori download

Istruzioni per l’utente

Istruzioni per l’app HCT Windows

.NET Desktop Runtime

Pacchetto software Microsoft (necessario)

Emulatore null-modem

Per il collegamento a un sistema terzo (opzionale)

Aggiornamenti del firmware

Qui è reperibile la versione del firmware adatta al proprio prodotto HCT.

La soluzione giusta per tutti

Responsabile della preparazione del lavoro

Andreas, responsabile della produzione

La soluzione perfetta per la digitalizzazione della nostra linea di produzione.

Eravamo alla ricerca di una soluzione funzionale e flessibile per la digitalizzazione di una piccola linea di produzione. Diverse soluzioni risultavano troppo complesse per questo scopo e richiedevano un investimento ingente. Con l’app HCT Windows abbiamo trovato la soluzione perfetta. Ora posso creare in autonomia i flussi di lavoro e adattarli con semplicità. Le impostazioni vengono riportate in modo affidabile sull’utensile e quindi utilizzate dall’operatore.

Montatore

Marco, montatore

Rispetto a prima, grazie a HCT ora lavoro in modo più efficiente e sicuro.

Tutte le impostazioni sono preimpostate sull’utensile e il software mi guida in modo semplice attraverso le fasi di montaggio. In questo modo non dimentico nessun passaggio e termino il lavoro più velocemente. Inoltre, non devo più trascrivere a mano i valori di misura e di conseguenza ho più tempo per svolgere la mia attività.

Controllo qualità

Verena, controllo qualità

La documentazione automatizzata rileva i dati di misura in modo sicuro e tracciabile.

La trasmissione dati manuale causava spesso errori ed erano necessarie costose operazioni di rilavorazione. Ora i dati di misura vengono documentati direttamente dall’utensile in modo completo, sicuro e dimostrabile. Si evita così la manipolazione dei dati. Ciò ci consente di fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità in modo tracciabile.

Caratteristiche moderne ottimizzano il processo di produzione

  • Guida operativa: supporto visivo con immagini per ogni caso di avvitatura
  • Protezione tramite password per impedire accessi non autorizzati
  • Collegamento CAQ (protocolli MUX50, DMX16)
  • Archiviazione dei file .csv o .dfq in una cartella locale
  • Il numero di serie del pezzo viene collegato in modo diretto e automatico al relativo valore di misura.
  • Per ogni dongle è possibile collegare contemporaneamente a un PC/laptop fino a 16 utensili HCT
  • Tramite l’app è possibile effettuare una pianificazione dei processi (grazie all’interfaccia bidirezionale non è necessaria alcuna creazione dei casi di avvitatura sull’utensile)

FAQ - Domande frequenti

  • Quale versione del firmware necessita il mio utensile per utilizzare l’app HCT Windows?

    Chiave dinamometrica elettronica di Garant 655010: versione del firmware: 3.31; versione BLE: 0.89

    Chiave dinamometrica elettronica di Holex 655025: versione del firmware:1.1.5; versione BLE: 1.2.22

    Qui sono disponibili le versioni più recenti del firmware per gli strumenti HCT.

  • Qual è la versione di Windows necessaria?

    Windows 10 o versione più recente

  • Qual è la distanza massima consentita tra computer e strumento di misura?

    In ambienti industriali: circa 15 m

  • In che modo connetto l’app HCT Windows al mio software CAQ?

    L’app HCT Windows consente la trasmissione dati ai sistemi CAQ mediante porte COM. Consigliamo di utilizzare porte COM virtuali, che ad esempio vengono messe a disposizione dall’emulatore null-modem di com0com (il relativo link è disponibile sopra durante il download). I valori di misura possono essere inviati con il protocollo MUX50 o quello DMX16. Se non fosse possibile installare un software null-modem compatibile, può essere utilizzato un hardware null-modem. In tal caso è consigliabile rivolgersi al nostro supporto tecnico, che può offrire un dispositivo adatto.

  • In che modo disinstallo il software WIN HCT?

    Tramite la procedura standard di Windows per la disinstallazione

Vuoi saperne di più su HCT?

Contatta gratuitamente i nostri tecnici esperti HCT. Siamo disponibili a offrirti una consulenza sull’app HCT Windows o in generale sul tema Connected Tools per migliorare i processi di misurazione nella tua azienda.

Contattaci

Potrebbe interessarti anche

Hoffmann Group Connected Tools

Ricevi maggiori informazioni sull’uso e il funzionamento di Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Mobile App

HCT Mobile App

Qui ricevi tutte le informazioni sull’app HCT mobile per sistemi Apple e Android.

Brecht V-Mux Dongle

Ricevi tutte le informazioni sulla soluzione radio Brecht MUX.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello