Frese per Alluminio GARANT Master Alu

Nuova generazione di frese ad alte prestazioni GARANT Master Alu dedicate alla lavorazione dell'alluminio - assolutamente sicure e incredibilmente efficienti:

punte e frese per lavorare alluminio

L'ultima generazione di frese GARANT Master Alu colpisce per le sue prestazioni particolarmente elevate nella lavorazione dell'alluminio. Le innovative frese ad alte prestazioni sono caratterizzate da una lunga durata e raggiungono velocità di avanzamento e di taglio estreme. In breve tempo si possono ottenere ottime qualità superficiali, ottenendo così un'efficienza di lavorazione straordinariamente elevata.

L'ampia gamma di prodotti GARANT Master Alu offre la soluzione ideale per ogni tipo di lavorazione, sia che si tratti di finitura, sgrossatura, foratura. Inoltre, gli utensili HPC sono disponibili con o senza rivestimento DLC (anche con geometria specifica per fresature a tuffo e a profilare). Il colore del rivestimento si basa sul colore del codice ISO, consentendo a tutti i dipendenti di identificare rapidamente e facilmente il campo di applicazione della fresa.


GARANT Master Alu

Scoprite tutte le frese per lavorazione alluminio GARANT Master Alu


frese per fresatura alluminio cnc o a mano

Fresa in metallo duro GARANT Master Alu - utensili finemente equilibrati

La geometria dell'utensile è stata progettata appositamente per fresature a tuffo e a profilare. La fresa in metallo duro integrale GARANT Master Alu è disponibile non rivestita o con rivestimento DLC di ultima generazione in verde (in linea con il codice ISO).

Nota: Gli utensili vengono dotati di un imbocco speciale del rispettivo diametro che consente di correggere un eventuale squilibrio. In questo modo viene garantito uno squilibrio minimo di G1,8 e si ottienela migliore qualità di equilibratura possibile per il rispettivo diametro con un numero di giri elevato.

  1. Substrato con ottima resistenza alla rottura e alla flessione.
  2. La particolare forma delle cavità per trucioli permette un’immediata evacuazione dei trucioli verso l’alto. Cavità per trucioli lucidate per un’evacuazione rapida e sicura dei trucioli.
  3. Geometria dell’utensile specifica per fresature a tuffo e a profilare.
  4. Rivestimento DLC di ultimissima generazione di colore verde.
  5. Nocciolo adattato per garantire la massima stabilità.
  6. Preparazione mirata dei taglienti per garantire la massima sicurezza dei processi. Si evita quindi la formazione del tagliente di riporto.


fresa alluminio GARANT Master Alu PickPocket

GARANT Master Alu PickPocket

Geometria frontale innovativa ideale per uso a tuffo (foratura) e ramping con valori di avanzamento massimi. Nessuna formazione di trucioli continui durante la foratura. La fresa GARANT Master Alu PickPocket è disponibile in cinque diverse versioni: non rivestita o con rivestimento DLC di ultima generazione in verde (in linea con il codice ISO), con e senza predisposizione per passaggio LR interno, con codolo corto o lungo per lavorare a maggiori profondità. Offre quindi una soluzione ideale per ogni tipo di lavorazione.

Raccomandazione d’uso: Con avanzamenti massimi è preferibile optare per una lavorazione a umido, in maniera tale da evitare che il materiale rimanga incollato alla superficie lavorata a causa di un’elevata formazione di calore!

  1. Substrato con ottima resistenza alla rottura e alla flessione.
  2. Nocciolo rinforzato per garantire la massima stabilità durante la fresatura delle scanalature.
  3. Passo delle spire variabile per una maggiore silenziosità in tutte le applicazioni. Per una migliore qualità delle superfici.
  4. Cavità per trucioli lucidate per un’evacuazione rapida e sicura dei trucioli. Ampie cavità per trucioli adatte ai materiali non ferrosi. Per rimuovere in modo rapido e sicuro elevati volumi di truciolatura.
  5. Esecuzione con passaggio interno per LR per uso a tuffo (foratura) e ramping. Geometria frontale innovativa per uso a tuffo (foratura) e ramping con valori di avanzamento massimi. Nessuna formazione di trucioli continui durante la foratura.
  6. Rivestimento DLC di ultimissima generazione di colore verde.
  7. Preparazione mirata dei taglienti per garantire la massima sicurezza dei processi. Si evita quindi la formazione del tagliente di riporto.


Fresa a candela TPC GARANT Master Alu


fresa per finitura alluminio GARANT Master Alu

Fresa per finitura GARANT Master Alu

La fresa per finitura GARANT Master Alu a 5 taglienti è particolarmente efficace per le operazioni di finitura. La sua preparazione dei taglienti è stata progettata appositamente per la lavorazione dell'alluminio, rendendola molto più affilata rispetto agli utensili progettati per la lavorazione dell'acciaio.

Confronto tra i taglienti:
Fresa per finitura Master Alu (n. art. 20 3204 12) r= 3.599 µm
vs. Fresa per finitura Master Steel (n. art. 20 4016 12) r= 9.721 µm.

La fresa è disponibile in tre lunghezze - tutte con rivestimento DLC di ultima generazione in verde (in linea con il codice ISO).

  1. Nocciolo rinforzato per garantire la massima stabilità.
  2. Passo delle spire variabile per una maggiore silenziosità e un minor numero di vibrazioni.
  3. Cinque taglienti per operazioni di finitura efficaci.
  4. Substrato con ottima resistenza alla rottura e alla flessione.
  5. Rivestimento DLC di ultimissima generazione di colore verde.
  6. Cavità per trucioli lucidate per impedire l’incollaggio del materiale.
  7. Cavità per trucioli adatte ai materiali non ferrosi. Per rimuovere i trucioli in modo rapido e sicuro evitandone l’accumulo.
  8. Preparazione mirata dei taglienti per garantire la massima sicurezza dei processi. Riduzione o assenza di vibrazioni per superfici della massima qualità.


Fresa alluminio con geometria frontale per uso a tuffo (foratura) e ramping

GARANT Master Alu SlotMachine

Geometria frontale innovativa per uso a tuffo (foratura) e ramping. Questa geometria consente velocità di avanzamento più elevate ed evita l'accumulo di trucioli durante la foratura. La SlotMachine GARANT Master Alu è disponibile in tre diverse versioni: con o senza passaggio per LR interno, con tagliente corto o lungo. Tutte le versioni hanno l'ultima generazione di rivestimento DLC in verde (in linea con il codice ISO).

Raccomandazione d’uso: Con avanzamenti massimi è preferibile optare per una lavorazione a umido, in maniera tale da evitare che il materiale rimanga incollato alla superficie lavorata a causa di un’elevata formazione di calore!

  1. Cavità per trucioli lucidate per un’evacuazione rapida e sicura dei trucioli. Ampie cavità per trucioli adatte ai materiali non ferrosi. Per rimuovere in modo rapido e sicuro elevati volumi di truciolatura.
  2. Profilo rompitruciolo per trucioli piccoli e taglio dolce. La profondità del rompitruciolo è progettata per produrre trucioli corti anche con i massimi valori di avanzamento.
  3. Geometria frontale innovativa per uso a tuffo (foratura) e ramping con valori di avanzamento massimi. Nessuna formazione di trucioli continui durante la foratura.
  4. Substrato con ottima resistenza alla rottura e alla flessione.
  5. Rivestimento DLC di ultimissima generazione di colore verde.
  6. Nocciolo rinforzato per garantire la massima stabilità durante la fresatura delle scanalature.
  7. Preparazione mirata dei taglienti per garantire la massima sicurezza dei processi. Si evita quindi la formazione del tagliente di riporto.
  8. Passo delle spire variabile per una maggiore silenziosità in tutte le applicazioni.

Tutti i prodotti della gamma GARANT Master Alu sono disponibili nel nostro eShop:

informazioni su lavori fresatura alluminio

Domande?

Contattaci!

I nostri consulenti competenti ed esperti saranno lieti di darvi una consulenza personalizzata su qualsiasi richiesta di fresatura e vi aiuteranno a trovare l'utensile giusto per la vostra lavorazionee. Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata, per telefono o via e-mail.

Contatti